Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Alu 200 mm Kopfschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Alu 200 mm Kopfschutz
Gebotsschild Alu 200 mm Kopfschutz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-732188
Hersteller:
     Safety Marking
Herst.-Nr.:
     4044589367778
EAN/GTIN:
     4044589367778
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Gebotsschild aus Aluminium Ø 200 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Ausführung:
Alu, geprägt
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen alu, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen, gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen 20cm, 82650000, Brandschutzschild, Erste-Hilfe, Gebotsschild, Gebotsschilder, Hinweisschild, Notfallschild, Rettungsschild, Schild, Schilder, Warnschild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,04*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 5,39*
1
€ 4,95*
ab € 2,75*
€ 5,39*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,80*
€ 5,97*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7150
ab € 5,02*
Ähnlich
Wolk
30.A7152
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
11.A7155
ab € 1,49*
Ähnlich
Wolk
11.A7165
ab € 6,20*
Ähnlich
Wolk
11.A7170
ab € 10,08*
Ähnlich
Wolk
21.A7155
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.A7160
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7165
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.