Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild Alu 200 mm Kopfschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gebotsschild Alu 200 mm Kopfschutz
Gebotsschild Alu 200 mm Kopfschutz
Gebotsschild Alu 200 mm Kopfschutz
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589367778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589367778
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Gebotsschild „Schutzhelm benutzen”

• ASR A1.3 M014 • DIN EN ISO 7010 M014

Qualitätsschlüssel: Alu = Aluminium, erhaben geprägt
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,76*
€ 5,08*
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 5,41*
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 5,41*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,80*
€ 5,99*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,92*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7150
ab € 5,01*
Ähnlich
Wolk
30.A7152
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
11.A7155
ab € 1,50*
Ähnlich
Wolk
11.A7165
ab € 6,19*
Ähnlich
Wolk
11.A7170
ab € 10,11*
Ähnlich
Wolk
21.A7155
ab € 0,76*
Ähnlich
Wolk
21.A7160
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
21.A7165
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.