Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrolon® XT-Schutzoverall, blau-grau, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrolon® XT-Schutzoverall, blau-grau, Größe XL
Pyrolon® XT-Schutzoverall, blau-grau, Größe XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL51240
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     PYROXT-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

Eigenschaften

  • Material: Zellulose/Polyester
  • flammhemmend
  • mit Kapuze
  • Arm-, Bein- und Taillengummi
  • Reißverschlussabdeckung
  • beidseitig antistatisch
  • Farbe: blau grau
  • Farbe: blau, grau
  • Größe: XL
  • Risikokategorie (PSA-Verordnung): Kategorie 3
Weitere Informationen:
Farbe:
blau | grau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
22
1
€ 3,79*
ab € 11,85*
€ 17,42*
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 21,90*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.