Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Kälteschutz-Strickhandschuh THERMO GRIP Latexbeschichtung, grau, Größe M


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hygostar Kälteschutz-Strickhandschuh THERMO GRIP Latexbeschichtung, grau, Größe M
Hygostar Kälteschutz-Strickhandschuh THERMO GRIP Latexbeschichtung, grau, Größe M
Artikel-Nr.:
     8898-WL49873
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     33259
EAN/GTIN:
     4015544332599
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Produktbeschreibung

Kälteschutzhandschuhe Thermo Grip von Hygostar: Die Thermo-Handschuhe THERMO GRIP sind mit ihrem Kälteschutzfutter die idealen Handschuhe für die Arbeit in kalten Arbeitsumgebungen, z. B. in Kühlhäusern. Sie halten die Hände warm und ermöglichen dank spezieller Latex-Beschichtung festes Zupacken und einen sicheren Griff. Die Handschuhe bestehen aus nahtloser Baumwolle und sind dank der Beschichtung an der Innenhandfläche wasserdicht.

Eigenschaften

  • Kälteschutz-Handschuh
  • Baumwolle nahtlos, latexbeschichtet
  • wasserdichte Innenhandfläche
  • hohe Griffigkeit und Rutschfestigkeit
  • mit Kälteschutzfutter
  • Herstellerfarbangabe: grau
  • Farbe: grau
  • Material Handschuhe: Baumwolle
  • Handschuhgröße: M
  • Beschichtung: Beschichtete Handflächen
  • Noppen: nein
  • wasserdicht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 12 Paar (ab € 1,51334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 25,46*
€ 30,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 24,80*
€ 29,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 23,32*
€ 27,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 22,39*
€ 26,64
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,72*
€ 25,85
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,16*
€ 21,61
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.