| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL49505 Herst.-Nr.: 28509K EAN/GTIN: 4015544285079 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Passender PE Überschuh für Überschuspender Easy-Box (Art. Nr. 88812), Länge 43,5 cm. Eigenschaften - Polyethylen
- leichte Qualität
- wasserdicht
- Herstellerfarbangabe: blau
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | blau | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,26* | € 9,33* | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | € 3,79* | ab € 6,44* | € 9,68* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,45* | € 10,14* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 6,87* | € 10,71* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,95* | € 11,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|