Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Nitril-Fingerling, weiß, puderfrei, Größe L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hygostar Nitril-Fingerling, weiß, puderfrei, Größe L
Hygostar Nitril-Fingerling, weiß, puderfrei, Größe L
Artikel-Nr.:
     8898-WL48877
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26115
EAN/GTIN:
     4015544261158
Suchbegriffe:
Fingerlinge
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe

Produktbeschreibung

Nitril Fingerlinge von Hygostar: Die puderfreien Nitril Fingerlinge von Hygostar: verfügen über ein ausgezeichnetes Tastgefühl und sind sehr elastisch, die Fingerkuppen texturiert. Sie eignen sich besondes für den Einsatz in der Pflege, Kosmetik, Pharmazie und in Laboren.

Eigenschaften

  • Nitril, puderfrei
  • glatt, gerollt, sehr elastisch
  • ausgezeichnetes Tastgefühl
  • Herstellerfarbangabe: weiß
  • Farbe: weiß
  • Material Handschuhe: Nitril
  • Handschuhgröße: L
  • Beschichtung: Ohne Beschichtung
  • puderfrei: ja
  • Noppen: nein
  • Eigenschaften: elastisch
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
weiß
Eigenschaften:
elastisch
Weitere Suchbegriffe: Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh l steril, fingerlinge, fingerlinge l, Schutzausrüstung, Einweghandschuh, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,82*
14 Tage
nicht lagernd
150
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 2,90*
9 Tage
unbekannt
150
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,28*
5 Tage
unbekannt
150
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,34*
Lager 8898
89
1
pro Packung
€ 3,79*
ab € 2,58*
€ 4,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,58*
€ 3,07
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26155
ab € 1,89*
Ähnlich
Hygostar
26165
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.