Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygostar Schürze gummiert, weiß, Nitrilkautschuk, 500my, 120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygostar Schürze gummiert, weiß, Nitrilkautschuk, 500my, 120cm
Hygostar Schürze gummiert, weiß, Nitrilkautschuk, 500my, 120cm
Artikel-Nr.:
     8898-WL48726
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     23045
EAN/GTIN:
     4015544230406
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze

Eigenschaften

  • Latzschürze aus Nitrilkautschuk, ca. 500mµ
  • beidseitig gummiert, mit Gewebeeinlage
  • leicht und bequem zu tragen
  • wasserdicht und resistent gegen Öle und Fette
  • besonders hygienisch durch extrem glatte Oberfläche
  • sehr dehnbar, reißfest und hitzebeständig
  • für Fleischverarbeitung, Lebensmittelindustrie, Spülküche
  • Farbe: weiß
  • Folienstärke: 500 my
  • Geschlecht: unisex
  • Schürzenlänge: 120 cm
  • Material: Nitril
  • wasserdicht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
cm:
Nitril Material
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.