| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL48616 Herst.-Nr.: 1219S EAN/GTIN: 4015544121919 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Klipphaube Light von Hygonorm Die Klipphaube Light wird aus einem Polypropylen-Vlies in leichter Qualität maschinell gefertigt. Sie ist zudem luftdurchlässig und in unterschiedlichen Durchmessern und Farben erhältlich. Alle Varianten der Klipphaube Light haben latexfreie Gummibänder und können sowohl in einem Beutel, als auch in einer Spenderbox erworben werden. Eigenschaften - Polypropylen-Vlies, leichte Qualität
- maschinell gefertigt
- latexfreies Gummiband
- luftdurchlässig
- Herstellerfarbangabe: weiß
- Farbe: weiß
- Material: Polypropylen
- Eigenschaften: luftdurchlässig
- Ausstattung Kleidung: latexfreies Gummiband
- Art der Haube: Standard-Haube
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Besuchermütze, Einweg-Haube, Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, Einwegmützenspender, cliphaube weiß 50cm, cliphaube, cliphaube weiß, Standard-Haube, Schutzausrüstung, Hauben, Kopfbedeckung, Schutzkleidung, Kopfhaube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,272* | € 2,792* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,55* | € 3,57* | | | | Lager 8898 | | | | 1 | | € 3,79* | ab € 3,35* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|