Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WR 2002, digitale 2-Kanal-Reworkstation Set, 250 W (300 W)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WR 2002, digitale 2-Kanal-Reworkstation Set, 250 W (300 W)
WR 2002, digitale 2-Kanal-Reworkstation Set, 250 W (300 W)
Artikel-Nr.:
     8898-WL26272
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053380699N
EAN/GTIN:
     4059796000325
Suchbegriffe:
Entlötstation
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen

Produktbeschreibung

Der Reparaturprofi mit 2 Kanälen

Eine Station für alle Anforderungen am Reparaturarbeitsplatz. Einzigartige Kompatibilität - Anschluss aller Werkzeuge möglich. 2 unabhängige Werkzeugkanäle mit automatischer Werkzeugerkennung garantieren den gleichzeitigen Betrieb von 2 Werkzeugen. Alle Werkzeuge sind permanent einsatzbereit.

Die Weller Reparaturstation WR 2 ist eine vielseitig verwendbare Löt- und Entlötstation für professionelle Reparaturarbeiten an elektronischen Baugruppen neuester Technologie in der industriellen Fertigungstechnik sowie im Reparatur- und Laborbereich. Die WR 2 verfügt über zwei unabhängige werkzeugspezifische Kanäle mit automatischer Werkzeugerkennung und Aktivierung. Gleichzeitiges Löten und Entlöten oder Löten und Heißluftlöten ist damit jederzeit möglich. An der Reparaturstation können - mit Ausnahme der Weller High-Speed Tools - alle Lötwerkzeuge wie Lötkolben, Lötbäder, Entlötkolben oder Heißluftkolben betrieben werden.

Eigenschaften

  • Länge in Zoll: 9,2 in
  • Breite in Zoll: 10,75 in
  • Höhe in Zoll: 4,02 in
  • Leistung: 250 W
  • Nennleistung: 300 W
  • Spannung: 230 V
  • Temperaturbereich °C: 50 – 550 °C
  • Temperaturbereich °F: 150 – 950 °F
  • Temperaturgenauigkeit °F: ±17 °F
  • Stationstyp: Entlötstation
  • enthaltene Ablage: WDH10, WDH30
  • enhaltene Entlötspitze: DX113HM
  • enthaltene Lötspitze: LT-B
  • enthaltener Entlötkolben: DSX 80
  • enthaltener Lötkolben: WP 80
  • Temperaturstabilität °C: ±2 °C
  • Temperaturstabilität °F: ±4 °F
  • Anzahl Kanäle: 2
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Länge in Zoll:
9,2 in
in:
10,75 Breite in Zoll | 4,02 Höhe in Zoll | 300 Nennleistung
W:
230 Spannung
V:
50 – 550 °C Temperaturbereich °C
Temperaturgenauigkeit °F:
±17 °F
Stationstyp:
Entlötstation
enthaltene Ablage:
WDH10, WDH30
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.237,64*
€ 1.305,22*
Frei Haus
ab € 1.338,85*
€ 1.448,87*
Lager 8898
6
Frei Haus
ab € 1.382,43*
€ 1.448,87*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.382,52*
€ 1.453,03*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.621,33*
€ 1.692,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,87*
€ 1.724,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.440,03*
€ 1.713,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.408,85*
€ 1.676,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.389,97*
€ 1.654,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,43*
€ 1.645,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,33*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,06*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,27*
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 431,16*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 301,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.