Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WP 80 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WP 80 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller WP 80 AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-35743372
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052918099N
EAN/GTIN:
     4003019415212
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Lötstation
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz
Regelbare Temperatur
Ja
Aufwärmzeit
10 s
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Leistung
80 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,34*
€ 195,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,92*
€ 173,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,09*
Zubehör
Weller Tools
T0051512199
ab € 34,01*
Zubehör
Weller Tools
T0054470599
ab € 6,95*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,74*
Zubehör
Weller Tools
T0058744845N
ab € 11,39*
Zubehör
Weller Tools
T0051516199N
ab € 83,27*
Zubehör
Weller Tools
T0051512299N
ab € 45,49*
Zubehör
Weller Tools
T0053380699N
ab € 1.240,66*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 362,24*
Zubehör
Weller Tools
T0052920899N
ab € 217,18*
Zubehör
Weller Tools
T0054470399
ab € 6,93*
Zubehör
Weller Tools
T0054470499
ab € 6,47*
Zubehör
Weller Tools
T0054471299
ab € 9,59*
Zubehör
Weller Tools
T0054471399
ab € 6,89*
Zubehör
Weller Tools
T0058720788N
ab € 8,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.