Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rework-Stationssatz 300W 550°C 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-18248712
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WR 2002
EAN/GTIN:
     4003019422661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Rework-Stationssatz, Typ=WR 2002, Alternative (Alias)=T0053380699N, Heiztemperatur max.=550 °C, Heiztemperatur min.=50 °C, Leistungsaufnahme nominal=300 W, Spannungsversorgung=230 V, Garantie=2 Jahre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
370 mm
Tiefe:
460 mm
Bruttogewicht:
10550 g
Breite:
365 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, entlötstation weller, entlötstation, entlötstation 300w, Rework-Stationssatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.240,18*
€ 1.295,23*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.381,85*
€ 1.438,23*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.384,04*
€ 1.442,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.585,90*
€ 1.643,57*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1.621,86*
€ 1.680,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.680,64*
€ 1.999,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,34*
€ 1.988,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.639,95*
€ 1.951,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.621,95*
€ 1.930,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.621,86*
€ 1.930,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,33*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,06*
Zubehör
Weller Tools
T0051515299N
ab € 59,37*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,25*
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 429,27*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 302,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.