Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T0053380699N | Reparaturstation WR 2002, 300 Watt, 2 Kanal, WR 2, WP80, DSX 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T0053380699N | Reparaturstation WR 2002, 300 Watt, 2 Kanal, WR 2, WP80, DSX 80
T0053380699N | Reparaturstation WR 2002, 300 Watt, 2 Kanal, WR 2, WP80, DSX 80
Artikel-Nr.:
     269-T0053380699N
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053380699N
EAN/GTIN:
     4003019422661
Suchbegriffe:
Entlötstation
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen

Weller T0053380699N | WR 2002 Reparaturstation, 300 W mit Lötkolben WP 80 und Entlötkolben DSX 80.


Die WR 2 von Weller ist eine vielseitig verwendbare Reparaturstation für professionelle Reparaturarbeiten an elektronischen Baugruppen neuester Technologie in der industriellen Fertigungstechnik, sowie im Reparatur- und Laborbereich.
Der Station WR 2 stehen zwei unabhängige werkzeugspezifische Kanäle zur automatischen Werkzeugerkennung und Aktivierung der entsprechenden Regelparameter zur Verfügung. Gleichzeitiges Löten und Entlöten, oder Löten und mit Heißluft arbeiten ist dabei möglich.
Alle Weller Lötwerkzeuge wie Lötkolben, Lötbäder, Entlötkolben oder Heißluftkolben sind anschließbar. Die Weller Micro-Tools können an dieser Station nicht betrieben werden.

Die Versorgungseinheit WR 2:

  • 2 unabhängige Kanäle mit automatischer Werkzeugerkennung für den gleichzeitigen Betrieb von 2 Lötwerkzeugen.
  • Alle Lötwerkzeuge, wie Lötkolben, Lötbäder bis 200 W, Entlötkolben bis 80 W oder Heißluftkolben bis 100 W sind anschließbar.
  • Eingebaute Drehschieber-Pumpe zur Vakuum- und Luftdurchflusserzeugung
  • ECO-Taste
  • Frei programmierbare Taste für wiederkehrende Funktionen
  • EGB sicher 
  • Abmessungen (L x B x H): 273 x 235 x 102 (mm)
  • Gewicht: ca. 6,7 kg
  • Netzspannung: 230 V, 50 Hz (120 V, 60 Hz)
  • Leistungsaufnahme: 300 W
  • Schutzklasse: I & III, Gehäuse antistatisch




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lötstation, entlötstation weller, entlötstation, entlötstation 300w, Weller Loetstation Set Entlötstation Soldering Desoldering Kit Set
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.237,64*
€ 1.305,22*
Frei Haus
ab € 1.338,85*
€ 1.448,87*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.382,43*
€ 1.448,87*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.382,52*
€ 1.453,03*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.621,33*
€ 1.692,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,03*
€ 1.729,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,16*
€ 1.718,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,90*
€ 1.681,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,99*
€ 1.658,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,52*
€ 1.645,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,33*
Zubehör
Weller Tools
T0054440599
ab € 4,06*
Zubehör
Weller Tools
T0052918099N
ab € 137,27*
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 431,16*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 301,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.