Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1550 ESD Micro PH 00 x 60 mm, Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1550 ESD Micro PH 00 x 60 mm, Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher
1550 ESD Micro PH 00 x 60 mm, Kraftform Micro Kreuzschlitz-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     8898-WL21889
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030110001
EAN/GTIN:
     4013288039118
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH

Eigenschaften

  • Anwendung: Kleuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Klinge: Rund
  • Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze
  • Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
  • Abtriebsgröße: PH 00
  • Klingendurchmesser: 1,8/2,5 mm
  • VDE: nein
  • Schraubenart: PH00
  • ESD gerecht: ja
  • Verpackungsmaß: einzeln
  • Schraubendreherart: Normale Schraubendreher
  • Werkzeuglänge: 157 mm
  • Heftlänge: 97 mm
  • Klingendurchmesser: 1,8 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • Klingenlänge in Zoll: 2,375 in
Weitere Informationen:
VDE:
nein
mm:
97 Heftlänge
Klingendurchmesser:
1,8 mm
Klingenlänge:
60 mm
Klingenlänge in Zoll:
2,375 in
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wera ph schraubendreher, vde phillips-schraubendreher, ph schraubendreher 0x60, Schraubendreher, Schlüssel, Werkzeug
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
20
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 4,07*
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 4,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,27*
€ 4,42*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,43*
Lager 8898
nicht lagernd
1
€ 3,79*
ab € 6,70*
€ 9,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030111001
ab € 2,60*
Zubehör
Wera
05030112001
ab € 2,89*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 164,88*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 129,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.