Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- un...
Feinmechaniker-Schraubendreher • PH 0 x 60 mm • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl • Passgenauigkeit durch Spitze • Drehbare, ergonomisch geformte Muldenkappe Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qual...
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindu...
PH in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1 mit Aufhängeloch mit 2-Komponentengriff funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips mit runder Klinge, FORMAT Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 2-Komponenten-Griff, e...
Feinmechaniker-Schraubendreher • PH 00 x 60 mm • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl • Passgenauigkeit durch Spitze • Drehbare, ergonomisch geformte Muldenkappe Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qua...
2050 PH Elektroniker-Kreuzschlitzschraubendreher - Wera Werk - 05118022001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze Griff: Kraftform Mi...
2050 PH Elektroniker-Kreuzschlitzschraubendreher - Wera Werk - 05118020001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze Griff: Kraftform Mi...
350 SK PH Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05008750001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Sechskant, Gr. 1-3 mit Schlüsselhilfe Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze...
Hazet 803-PH0 Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 0 Klingenlänge: 60mm DIN ISO 8764-2, DIN ISO 8764-2 Für Kreuzschlitzschrauben PH · DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2.
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Spitze ...