Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.-Schraubendr. ESD PH 00x 60mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektr.-Schraubendr. ESD PH 00x 60mm Wera
Elektr.-Schraubendr. ESD PH 00x 60mm Wera
Elektr.-Schraubendr. ESD PH 00x 60mm Wera
Elektr.-Schraubendr. ESD PH 00x 60mm Wera
Elektr.-Schraubendr. ESD PH 00x 60mm Wera
Elektr.-Schraubendr. ESD PH 00x 60mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288039118
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     1550 PH00
EAN/GTIN:
     4013288039118
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Informationen:
Größe:
PH 00
Gesamtlänge:
157 mm
Klingenlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wera ph schraubendreher, vde phillips-schraubendreher, ph schraubendreher 0x60, Handwerkzeuge, ESD-Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher, Phillips, ESD-Elektronik-Schraubendreher, Kreuzschlitz, II
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 4,90*
ab € 3,26*
€ 4,43*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 3,28*
€ 4,47*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,49*
6 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 3,27*
€ 4,55*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,30*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030111001
ab € 2,59*
Zubehör
Wera
05030112001
ab € 2,89*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 161,52*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 126,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.