Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze ET-C meißelförmig/gerade, 3,2 x 0,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötspitze ET-C meißelförmig/gerade, 3,2 x 0,8 mm
Lötspitze ET-C meißelförmig/gerade, 3,2 x 0,8 mm
Lötspitze ET-C meißelförmig/gerade, 3,2 x 0,8 mm
Lötspitze ET-C meißelförmig/gerade, 3,2 x 0,8 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL16830
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4ETC-1
EAN/GTIN:
     4003019433926
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation

Eigenschaften

  • Lötspitze für WEP 70 Lötkolben
  • für universelle Lötaufgaben
  • Durchmesser: 6,8 mm
  • Produktserie: ET-Serie
  • Spitzenserie: ET
  • Spitzenlänge: 34,5 mm
  • Spitzenlänge in Zoll: 1,358 in
  • Spitzenbreite: 3,2 mm
  • Spitzenbreite in Zoll: 0,126 in
  • Spitzendicke: 0,8 mm
  • Spitzendicke in Zoll: 0,03 in
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Passendes Handstück: LR 21
  • passendes Handstück: WEP 70, FE 50, LR 21
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6,8 mm
mm:
ET-Serie Produktserie | 1,358 Spitzenlänge in Zoll | 0,126 Spitzenbreite in Zoll
in:
3,2 Spitzenbreite
Spitzendicke:
0,8 mm
Spitzendicke in Zoll:
0,03 in
Spitzenform:
meißelförmig
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 4,77*
€ 6,22*
1
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,34*
1
€ 9,80*
ab € 4,40*
€ 6,36*
1
€ 9,80*
ab € 4,53*
€ 6,56*
Lager 8898
1
1
€ 3,79*
ab € 4,65*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052475099
ab € 7,36*
Zubehör
Weller Tools
T0054103999
ab € 11,07*
Zubehör
Weller Tools
T0054104099
ab € 11,05*
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 110,42*
Zubehör
Weller Tools
T0053298699
ab € 130,84*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,75*
Zubehör
Weller Tools
T0058770715
ab € 51,20*
Zubehör
Weller Tools
T0052918799N
ab € 133,90*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 328,01*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,96*
Zubehör
Weller Tools
T0053298390
ab € 176,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.