Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LR21 Lötkolben 50 W inkl. Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588610-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052918799N
EAN/GTIN:
     4003019417773
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ablagehalter Lötkolben
Weller LR21 Lötkolben 50 W inkl. Ablage

Lötkolbenset LR 21 mit Sicherheitsablage WDH 30

Der Lötkolben LR 21 zeichnet sich, dank des breiten Spitzenspektrums, durch einen universellen Einsatz aus. Anschlussmöglichkeiten: PU 80, PUD 80, PU 81, PUD 81, WD 1, WD 2M, WR 3M, WR 2. Ein integrierter Platin Temperatursensor und ein besonders leistungsfähiges Heizelement ermöglichen ein ausgezeichnetes dynamisches Temperaturverhalten. An der ergonomischen Lötkolbenablage WDH 30 kann der Neigungswinkel des Lötkolbens individuell in 4 Stufen eingestellt werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Leistung (max.): 50 W · Lötkolben-Besonderheiten: inkl. Ablage · Lötspitzen-Art: Bleistiftform · Passend für Marke (Löttechnik): Weller · Passend für Modell (Löttechnik): Lötstation PU 80,Lötstation PU 81,Lötstation WD 1,Lötstation WD 2M,Lötstation WR 3M,Lötstation WR 2 · Temperatur (max.): 450 °C · Temperatur (min.): 50 °C

Lieferumfang:
Lötkolben LR 21 · Sicherheitsablage WDH 30 · Lötspitze ET-B Flachform 2,4 mm.

Hinweis:
Passende Lötspitzen: ET-Reihe.
Weitere Informationen:
Marke:
Weller
Passend für Marke (Löttechnik):
Weller
Passend für Modell (Löttechnik):
Lötstation PU 80 | Lötstation PU 81 | Lötstation WD 1 | Lötstation WD 2M | Lötstation WR 3M | Lötstation WR 2
Lötkolben-Besonderheiten:
inkl. Ablage
Lötspitzen-Art:
Bleistiftform
Leistung (max.):
50 W
Betriebsspannung:
24 V/DC
Temperatur (max.):
450 °C
Temperatur (min.):
50 °C
Produkt-Art:
Lötkolben
Weitere Suchbegriffe: Lötkolbenhalter, Lötkolbenständer, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, lötkolben 24v 50w, lötkolben, lötkolben 50w, 4003019417773, Weller, T0052918799N, LR21, 405-553
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,91*
€ 167,82*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,19*
€ 167,83*
6 Tage
3
€ 3,79*
ab € 141,25*
€ 171,86*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,25*
€ 172,33*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 177,15*
€ 213,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,48*
€ 245,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,12*
€ 216,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,15*
€ 210,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4ETHL-1
ab € 4,07*
Zubehör
Weller Tools
4ETOL-1
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
4ETBB-1
ab € 4,37*
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 111,03*
Zubehör
Weller Tools
T0054443599
ab € 4,13*
Zubehör
Weller Tools
T0054442099
ab € 4,99*
Zubehör
Weller Tools
4ETSL-1
ab € 4,41*
Zubehör
Weller Tools
T0053252699
ab € 111,98*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
4ETC
ab € 4,20*
Zubehör
Weller Tools
4ETK
ab € 4,19*
Zubehör
Weller Tools
4ETS
ab € 4,21*
Zubehör
Weller Tools
T0058716763
ab € 11,63*
Zubehör
Weller Tools
T0058716747N
ab € 18,11*
Zubehör
Weller Tools
SMTA
ab € 9,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.