Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller LR 21 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller LR 21 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Weller LR 21 Lötkolben AC-Lötkolben 450 °C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30365179
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     LR 21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
AC-Lötkolben
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Schwarz
Aufwärmzeit
38 s
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Leistung
50 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4ETHL-1
ab € 4,07*
Zubehör
Weller Tools
4ETOL-1
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
4ETBB-1
ab € 4,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051502099
ab € 23,67*
Zubehör
Weller Tools
T0054442099
ab € 4,99*
Zubehör
Weller Tools
4ETSL-1
ab € 4,41*
Zubehör
Weller Tools
T0053252699
ab € 111,98*
Zubehör
Weller Tools
T0054441599
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,76*
Zubehör
Weller Tools
4ETB
ab € 4,23*
Zubehör
Weller Tools
4ETC
ab € 4,20*
Zubehör
Weller Tools
4ETS
ab € 4,21*
Zubehör
Weller Tools
T0058716763
ab € 11,63*
Zubehör
Weller Tools
T0058716747N
ab € 18,11*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.