Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Lötspitze Serie ET, ET C/3,2 x 0,8 mm, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller Lötspitze Serie ET, ET C/3,2 x 0,8 mm, gerade
Weller Lötspitze Serie ET, ET C/3,2 x 0,8 mm, gerade
Artikel-Nr.:
     283-801925
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4ETC-1
EAN/GTIN:
     4003019433735
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Passend zu Lötkolben LR 21 und WEP 70.

Merkmale:
  • geeignet für Lötkolben LT 21 und WEP 70
  • für Lötaufgaben an universellen Anwendungen
  • sehr gute Performance
  • kostengünstiges Spitzenangebot
  • verlängerte Lebensdauer
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
ET C/3,2 x 0,8 mm
Ausführung:
gerade
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötspitze flachform, lötstation, weller professional lötstation, 4ETC-1, COO4ETC-1, Lötspitze, Lötkolben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 4,77*
€ 6,20*
1
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 6,33*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 4,39*
€ 6,34*
1
€ 9,80*
ab € 4,51*
€ 6,55*
5 Tage
1
1
€ 3,79*
ab € 4,65*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052475099
ab € 7,36*
Zubehör
Weller Tools
T0054103999
ab € 11,07*
Zubehör
Weller Tools
T0054104099
ab € 11,03*
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 111,03*
Zubehör
Weller Tools
T0053298699
ab € 131,17*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,76*
Zubehör
Weller Tools
T0058770715
ab € 51,38*
Zubehör
Weller Tools
T0052918799N
ab € 133,91*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 330,05*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,96*
Zubehör
Weller Tools
T0053298390
ab € 177,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.