Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-7104SEC-J3 LED3MM_WASSERKLAR THT LEUCHTDIODE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
l-7104sec-j3_kingbright.pdf
l-7104sec-j3_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB L7104SECJ3
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104SEC-J3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT
  • Farbe: hyper rot
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: AlGaInP
  • Lichtstärke: 8100 mcd
  • Abstrahlwinkel: 30°
  • Wellenlänge: 625 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2,2 V
  • Durchlassstrom: 30 mA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 84 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3MM_WASSERKLAR
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
4 Tage
4000
500
Frei Haus
ab € 0,205*
€ 0,303*
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,36*
1 Tag
989
7
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,38*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,89*
2 Tage
709
5
€ 14,99*
ab € 0,364*
€ 0,954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 151,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED Technology
FDC003
€ 9,91*
Zubehör
Multicomp
LED 2F
€ 0,1563*
Zubehör
Multicomp
LED3-10
€ 0,139*
Zubehör
Multicomp
LED3-13
€ 0,1664*
Zubehör
Multicomp
LED3-5
€ 0,156*
Zubehör
Multicomp
SML190CTP
€ 1,594*
Zubehör
Schurter
AST0035.9610
€ 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.