Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; rot; 3mm; 5000÷9000mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,2÷2,8VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-L-7104SEC-J3
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-7104SEC-J3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,8V DC
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 5000...9000mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Weitere Suchbegriffe: led bedrahtet
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40000
500
Frei Haus
ab € 0,205*
€ 0,303*
10
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,37*
1 Tag
989
7
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,89*
2 Tage
709
5
€ 14,99*
ab € 0,364*
€ 0,954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED Technology
FDC003
€ 9,87*
Zubehör
Multicomp
LED 2F
€ 0,1561*
Zubehör
Multicomp
LED3-10
€ 0,1392*
Zubehör
Multicomp
LED3-13
€ 0,167*
Zubehör
Multicomp
LED3-5
€ 0,156*
Zubehör
Multicomp
SML190CTP
€ 1,584*
Zubehör
Schurter
AST0035.9610
€ 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.