| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-KB L113GDT Herst.-Nr.: L-113GDT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LEUCHTDIODE
- Farbe: grün
- Ausführung: grün diffus
- Material: GaP
- Lichtstärke: 5 mcd
- Abstrahlwinkel: 110°
- Wellenlänge: 568 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 2,25 V
- Durchlassstrom: 25 mA
- max. Durchlassstrom: 140 mA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
- Kapazität: 15 pF
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | LED2MMX5MM_GRÜN_RECHTECKIG | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | 3 Tage | | | 1000 | | € 7,00* | ab € 0,052* | € 0,0821* | | | | | | | | | 20 | | € 6,90* | ab € 0,0611* | € 0,1083* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,148* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,1112* | € 0,2795* | | | | | 49 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,116* | € 0,292* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 82,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|