Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT L-113GDT LED, 2X5MM, GRÜN, 5MCD, 568NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314276
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-113GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • LED-Bauform: 2mm x 5mm
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 5 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 568 nm
  • Abstrahlwinkel: 110 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, L-113GDT, 2314276, 231-4276
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4 Tage
    42000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,0519*
    € 0,0851*
    20
    € 6,90*
    ab € 0,10*
    € 0,10*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,102*
    € 0,152*
    2 Tage
    985
    25
    € 5,95*
    ab € 0,1122*
    € 0,2825*
    Lager 139
    3442
    5
    € 14,99*
    ab € 0,117*
    € 0,295*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,295*
    € 0,35105
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,475* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.