Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM-23ESGW-CA LED_SOT-23_WEIß_DIFFUS SMT LEUCHTDIODE ROT/GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KM-23ESGW-CA LED_SOT-23_WEIß_DIFFUS SMT LEUCHTDIODE ROT/GRÜN
KM-23ESGW-CA LED_SOT-23_WEIß_DIFFUS SMT LEUCHTDIODE ROT/GRÜN
Artikel-Nr.:
     8802-KB KM23ESGWCA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KM-23ESGW-CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
smd-led kingbright
  • Technologie: LEUCHTDIODE ROT/GRÜN
  • Farbe: hoch effizient rot / super hell grün
  • Ausführung: weiß diffus
  • Material: GaAsP/GaP / GaP
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3 x 1,3 x 1,05 mm
  • Lichtstärke: 12 / 9 mcd
  • Abstrahlwinkel: 140°
  • Wellenlänge: 625 / 568 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 2 / 2.2 V
  • Durchlassstrom: 30 / 25 mA
  • max. Sperrstrom: 10 uA
  • max. Durchlassstrom: 160 / 140 mA
  • Kapazität: 15 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 / 62.5 mW
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED_SOT-23_WEIß_DIFFUS
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE ROT/GRÜN
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2000 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
3 Tage
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,136*
€ 0,196*
1 Tag
3325
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,42*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,48*
1 Tag
1600
5
€ 14,99*
ab € 0,25*
€ 0,621*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 392,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.