Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KM-23ESGW-CA SMD-LED mehrfarbig SOT-23 Rot, Grün 10 mcd 140° 20mA 2.5V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q11536
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KM-23ESGW-CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
smd-led kingbright

Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Länge:
2.8 mm
Farbe:
rot + grün
Breite:
1.2 mm
Typ:
KM-23ESGW-CA
Bauform:
SOT-23
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.5 V
Lichtstärke I(V):
10 mcd
Abstrahlwinkel:
140 °
Verpackungsart:
Tape cut
Herstellerfarbe:
Rot + Grün
U<sub>F</sub>:
2.5 V
Produkt-Art:
SMD-LED mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, LED, smd led
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,136*
€ 0,196*
1 Tag
3325
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,42*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,48*
1 Tag
1600
5
€ 14,99*
ab € 0,25*
€ 0,621*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.