Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KM-23ESGW-CA SMD-LED mehrfarbig SOT-23 Rot, Grün 10 mcd 140 ° 20 mA 2.5 V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-144258-BP
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KM-23ESGW-CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
smd-led kingbright
SMD-LED SOT 23

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 140 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): SOT-23 · Durchlassspannung U(F): 2.5 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Rot,Grün · Lichtstärke I(V): 10 mcd · Produkt-Art: SMD-LED mehrfarbig · Produktabmessung, Breite: 1.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 1 mm · Produktabmessung, Länge: 2.8 mm · Typ: KM-23ESGW-CA · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 2.8 x 1.2 x 1 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Grün
Produktabmessung, Höhe:
1 mm
Produktabmessung, Länge:
2.8 mm
Produktabmessung, Breite:
1.2 mm
Marke:
Kingbright
Farbe:
rot | grün
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
SOT-23
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.5 V
Lichtstärke I(V):
10 mcd
Abstrahlwinkel:
140 °
Typ:
KM-23ESGW-CA
Produkt-Art:
SMD-LED mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: Kingbright, KM-23ESGW-CA, LED, smd led
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4000
2000
Frei Haus
ab € 0,136*
€ 0,196*
Lager 102
3325
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,42*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,48*
1 Tag
1600
5
€ 14,99*
ab € 0,25*
€ 0,621*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 139,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.