| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-4400200004 Herst.-Nr.: L-2060ID EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LEUCHTDIODE
- Farbe: hoch effizient rot
- Ausführung: rot diffus
- Material: GaAsP/GaP
- Lichtstärke: 15 mcd
- Abstrahlwinkel: 70°
- Wellenlänge: 625 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 2 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Durchlassstrom: 160 mA
- Kapazität: 15pF
- Sperrstrom: 10 µA
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 105 mW
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | LED1.8MM_ROT | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | 3 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0631* | € 0,1006* | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0816* | € 0,1109* | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,0709* | € 0,1269* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,215* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,215* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 100,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|