| |
|
| Artikel-Nr.: 102-180123-BP Herst.-Nr.: L-2060ID EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kingbright L-2060ID LED bedrahtet Rot Gewölbt 1.8 mm 15 mcd 70 ° 20 mA 2 V
LED 1,8 mm
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 70 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (LEDs): 1.8 mm · Herstellerfarbe: Rot · Lichtstärke I(V): 15 mcd · Linsentyp (Details): Gewölbt · Typ: L-2060ID · Wellenlänge: 625 nm
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Marke: | Kingbright | Wellenlänge: | 625 nm | Farbe: | rot | Gehäuseart (LEDs): | 1.8 mm | Linsentyp (Details): | Gewölbt | Ausführung (LEDs): | Diffus | Bauart (Widerstand/Kondensator): | radial bedrahtet | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Durchlassspannung U(F): | 2 V | Lichtstärke I(V): | 15 mcd | Abstrahlwinkel: | 70 ° | Typ: | L-2060ID | Produkt-Art: | LED bedrahtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kingbright, L-2060ID, 228-5411, LED 1.8mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0631* | € 0,1006* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0816* | € 0,1109* | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,14* | € 0,18* | | | | Lager 102 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,215* | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,071* | € 0,2611* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|