Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED, THT, Ø 1.8 mm, rot, 625 nm, 8 mcd bis 0.032 cd, 70°, L-2060ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED, THT, Ø 1.8 mm, rot, 625 nm, 8 mcd bis 0.032 cd, 70°, L-2060ID
LED, THT, Ø 1.8 mm, rot, 625 nm, 8 mcd bis 0.032 cd, 70°, L-2060ID
Artikel-Nr.:
     4502-66S9389
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-2060ID
EAN/GTIN:
     4099879010285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Festkörperlampe, L-2060ID, Kingbright Die hocheffiziente rote Farbquelle besteht aus Galliumarsenidphosphid auf einer orangefarbenen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Features * Kleine LED-Lampe * Zuverlässig und widerstandsfähig * Vielseitige Montage auf P.C.-Platte oder Tafel * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
70 °
Anzahl der LEDs:
2
Breite:
2.4 mm
Durchlassspannung:
2.5 V
Durchlassstrom:
10 mA
Durchmesser:
1.8 mm
Farbe der LED:
rot
Länge:
3.3 mm
Lichtstärke min.:
8 mcd
Lichtstärke typ.:
0.032 cd
Linse:
rot
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
THT
Wellenlänge:
625 nm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, LED, Leuchtdiode, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14000
1000
Frei Haus
ab € 0,0631*
€ 0,1006*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1109*
25
€ 4,00*
ab € 0,0709*
€ 0,1269*
1 Tag
1462
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,215*
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1109*
€ 0,132
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,1116
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 110,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.