| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-4100629 Herst.-Nr.: CNY17-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: OPTOKOPPLER FOTOTRANSISTOR
- Durchlassstrom: 60 mA
- Sperrstrom: 10 µA
- Sperrspannung: 6 V
- Eingangs-Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 100 mW
- Ausgangs-Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 150 mW
- Kollektor-Emitter-Spannung: 70 V
- Kollektor-Base-Spannung: 70 V
- Emitter-Kollektor-Spannung: 7 V
- Isolationsspannung: 5000 Vrms
- Durchlassspannung: 1,45 V
- max. Anschlusskapazität: 100 pF
- Gleichstrom-Übertragungsverhältnis: 40 - 80 %
- Kollektorstrom: 150 mA
- Betriebstemperatur: -55 - 100 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-6 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | OPTOKOPPLER FOTOTRANSISTOR | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 65 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 35 | | € 7,00* | ab € 0,0809* | € 0,2632* | | | | | | | | | 2 | | € 5,90* | ab € 0,0865* | € 0,4193* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 9,212* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|