Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6
Optokoppler; THT; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5kV; Uce: 70V; DIP6
Artikel-Nr.:
     2805-CNY17-1-LIT
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     CNY17-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor liteon
fototransistor
Hersteller: LITEON
Montage: THT
Gehäuse: DIP6
Rückspannung max.: 6V
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 5µs
Ausschaltzeit: 5µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5kV
CTR@If: 40-80%@10mA
Herstellerserie: CNY17-1
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Weitere Suchbegriffe: optokoppler dip 16
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
780
35
€ 7,00*
ab € 0,0809*
€ 0,2632*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,0865*
€ 0,4193*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,4193*
€ 0,49897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
ab 65 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2126*
€ 0,25299
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 0,8386* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.