| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-340160608730004001 Herst.-Nr.: PIC16F873-04/SP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: MIKROCONTROLLER
- Details: 28-Pin 8-Bit CMOS FLASH Microcontroller
- Programmspeicher: 4K x 14 Wörter
- Datenspeicher: 192 B
- Datenspeicher EPROM: 128 B
- Takt-Frequenz: 4 MHz
- Timers 8/16-bit: 2/1
- PWM-Module: 2
- Unterbrechungsanforderungsquellen: 13
- A/D-Wandler Kanäle: 5
- Betriebstemperatur: 0 °C - 70 °C
- Versorgungsspannung: 4 V - 5,5 V
- Features: POR, PWRT, OST, BOR, WDT, ICSP, I²C, USART, SSP, SPI
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-28 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | MIKROCONTROLLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 15 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 5 | | € 7,00* | ab € 3,17* | € 6,73* | | | | | | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 5,86* | € 8,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,89* | € 10,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,50* | € 12,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|