Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PIC-Mikrocontroller; 7kB; 4MHz; A/E/USART,MSSP (SPI / I2C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PIC-Mikrocontroller; 7kB; 4MHz; A/E/USART,MSSP (SPI / I2C)
IC: PIC-Mikrocontroller; 7kB; 4MHz; A/E/USART,MSSP (SPI / I2C)
Artikel-Nr.:
     2805-PIC16F873-04/SP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F873-04/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: DIP28
Versorgungsspannung: 4...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: PIC-Mikrocontroller
Interface: A/E/USART;MSSP (SPI / I2C)
Taktfrequenz: 4MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 22
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PoR;watchdog;Brown Out Reset (BOR)
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 0...4MHz
Architektur-Art: Harvard 8bit
Programmspeicher: 7kB
Familie: PIC16
Anzahl output compare Kanäle: 2
Anzahl input capture Kanäle: 2
Anzahl kapazitiver Kanäle: 5
Speicher: 2kB SRAM;7000B FLASH;128B EEPROM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
510
5
€ 7,00*
ab € 3,17*
€ 6,73*
15
Frei Haus
ab € 5,86*
€ 8,19*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 10,64*
1
€ 4,00*
ab € 8,50*
€ 12,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.