| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-340160600730000101 Herst.-Nr.: PIC16F73-I/SP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: MIKROCONTROLLER
- Details: 28-pin, 8-bit CMOS FLASH Microcontroller
- Programmspeicher: 4096 Wörter
- Datenspeicher SRAM: 192 B
- Anzahl der Ein-/Ausgänge: 22
- A/D-Wandler Kanäle: 5
- Unterbrechungsanforderungen: 11
- PWM Module: 2
- Takt-Frequenz: 20 MHz
- Timers 8/16-bit: 2/1
- Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
- Versorgungsspannung: 2 V - 5,5 V
- Features: POR, PWRT, OST, BOR, WDT, ICSP, PWM, PSP, USART, SSP, SPI, I2C Slave
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | DIP-28 | RoHS-konformität: | Ja | Technologie: | MIKROCONTROLLER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 15 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 6,11* | | | | Lager 8802 | | | | 5 | | € 7,00* | ab € 3,56* | € 6,97* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,96* | € 7,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,77* | € 7,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,85* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 34,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|