| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1654769 Herst.-Nr.: PIC16F73-I/SP EAN/GTIN: 5059040212275 |
| |
|
| | |
| Familie = PIC16F Gehäusegröße = SPDIP Montage-Typ = THT Pinanzahl = 28 Gerätekern = PIC Datenbus-Breite = 8bit Programmspeicher-Größe = 4000 x 14 Wörter Grenzfrequenz = 20MHz RAM Speicher-Größe = 192 B USB-Kanäle = 0 Anzahl der PWM-Einheiten = 2 Anzahl der SPI-Kanäle = 1 Anzahl der CAN-Kanäle = 0 A/D-Wandler = 5 x 8 Bit
8-Bit-Flash-Mikrocontroller PIC16F73/74/76/77. Die Mikrocontroller-Serie PIC16F von Microchip besteht aus 8-Bit-MCUs, die die Microchip-PIC®-Architektur in zahlreichen Stift- und Gehäuseoptionen eingebaut haben, von platzsparenden 14-poligen Geräten bis hin zu 64-poligen Geräten mit großem Funktionsumfang. Geräte mit Baseline bzw. mit einer Architektur im Mittelbereich oder erweiterten Mittelbereich sind mit zahlreichen unterschiedlichen Peripheriegerätekombinationen erhältlich, was den Entwicklern Flexibilität und Auswahl für Ihre Anwendungen gibt. Die PIC16F73/74/76/77-Mikrocontrollerfamilie basiert auf dem Mittelbereichskern von Microchip mit einem 8 Stufen tiefen Hardware-Stack und 35 Befehlen. Diese MCUs bieten bis zu 5 MIPS, bis zu 14 KB Programmspeicher und bis zu 368 Byte RAM. Mikrocontroller-Funktionen. 20 MHz max. CPU-Geschwindigkeit 35 Anweisungen 8-stufiger Hardware-Stack 22 E/A-Stifte - Modell PIC16F73/76 33 E/A-Stifte - Modell PIC16F74/77 Reset bei Einschalten (POR) Zeitgeber für das Einschalten (PWRT) Oszillator, Zeitgeber für die Inbetriebnahme (OST) Reset bei absinkender Spannung (BOR) Watchdog-Zeitgeber (WDT) Schaltungsinterne serielle Programmierung (ICSP) Schaltungsinternes Debugging (ICD). Peripheriegeräte. 8-Bit-A/D-Wandler (ADC) - PIC16F73/76 5 Kanäle, PIC16F74/77 mit 8 Kanäle Zwei CCP-Module (Erfassung/Vergleich/PWM) Zwei 8-Bit-Zeitgeber Ein 16-Bit-Zeitgeber Synchroner serieller Anschluss (SSP) mit SPI und I2C Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter (USART) Weitere Informationen: | | Familie: | PIC16F | Gehäusegröße: | SPDIP | Montage-Typ: | THT | Pinanzahl: | 28 | Gerätekern: | PIC | Datenbus-Breite: | 8bit | Programmspeicher-Größe: | 4000 x 14 Wörter | Grenzfrequenz: | 20MHz | RAM Speicher-Größe: | 192 B | USB-Kanäle: | 0 | Anzahl der PWM-Einheiten: | 2 | Anzahl der SPI-Kanäle: | 1 | Anzahl der CAN-Kanäle: | 0 | A/D-Wandler: | 5 x 8 Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1654769, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F73ISP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,44* | € 6,11* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 7,00* | ab € 3,56* | € 6,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,96* | € 7,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,77* | € 7,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,85* | € 9,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 91,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|