Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC12F629-I/P DIP-8 THT MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC12F629-I/P DIP-8 THT MIKROCONTROLLER
PIC12F629-I/P DIP-8 THT MIKROCONTROLLER
Artikel-Nr.:
     8802-340120606290000100
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F629-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
  • Technologie: MIKROCONTROLLER
  • Details: 8-Pin, Flash-Based 8-Bit CMOS
  • Programmspeicher: 1,75 KB
  • Datenspeicher SRAM: 64 B
  • Datenspeicher EPROM: 128 B
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6
  • A/D-Wandler Kanäle: -
  • Komparatoren: 1
  • Takt-Frequenz: 20 MHz
  • Timers 8/16-bit: 1/1
  • Betriebstemperatur: -40 °C - 85 °C
  • Versorgungsspannung: 2 V - 5,5 V
  • Programmierung: ICSP
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
MIKROCONTROLLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
60 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 1,78*
1 Tag
2060
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,37*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,47*
Lager 8802
1190
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 1,07*
€ 2,91*
1 Tag
24364
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,43*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,43*
Zubehör
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
ab € 4,48*
Zubehör
Multicomp
SPC15525
ab € 0,416*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.