Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIC12C671-04/P DIP-8 THT MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIC12C671-04/P DIP-8 THT MIKROCONTROLLER
PIC12C671-04/P DIP-8 THT MIKROCONTROLLER
Artikel-Nr.:
     8802-340120306710004000
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12C671-04/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
  • Technologie: MIKROCONTROLLER
  • Details: 8-Pin, 8-Bit CMOS Microcontroller with A/D Converter and EEPROM Data Memory
  • Programmspeicher: 1024 Wörter
  • Datenspeicher RAM: 128 B
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 5
  • Takt-Frequenz: 4 MHz
  • Timers 8/16-bit: 1/0
  • A/D-Wandler Kanäle: 4
  • Unterbrechungsquellen: -
  • Betriebstemperatur: 0 °C - 70 °C
  • Versorgungsspannung: 3 V - 5,5 V
  • Features: TMR0, POR, PWRT, OST, WDT, ICSP
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
MIKROCONTROLLER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
60 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
1900
5
€ 7,00*
ab € 0,98*
€ 2,172*
1
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 4,70*
2 Tage
207
1
€ 14,99*
ab € 2,62*
€ 5,42*
1
€ 4,00*
ab € 6,53*
€ 10,54*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,172*
€ 2,58468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-DGL
ab € 1.844,34*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,40*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,141*
Zubehör
Multicomp
SPC15525
ab € 0,416*
Zubehör
Microchip Technology
AC164112
ab € 17,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.