Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-S8A696 Herst.-Nr.: S8A696 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Schubladenschrank Eco im Format DIN A4 bietet in 6 Schubladen mit einer Höhe von 85 mm Platz für Ihre persönlichen Unterlagen. Durch ein Zentralschloss inklusive 2 Schlüssel, können Sie Ihre privaten Gegenstände sicher verstauen. Der Schubladenschrank Eco verfügt über ein chrombeschichteten Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen . Maße: H 590 x B 282 x T 412 mm. Farbe verkehrsweiß. Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 | Farbe: | PW623 plywood/olivgrün | Gesamthöhe: | 740 mm | Gesamtbreite: | 1400 mm | Gesamttiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,06* | € 213,23* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 180,88* | € 224,51* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,91* | € 245,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 197,37* | € 250,79* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,85* | € 254,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|