Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Eco, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe verkehrsweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe verkehrsweiß
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe verkehrsweiß
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe verkehrsweiß
Schubladenschrank Eco, DIN A4, 8 Schubladen, Farbe verkehrsweiß
Artikel-Nr.:
     6922-10852-D57-S8A696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     S8A696
EAN/GTIN:
     796376511904
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Der Schubladenschrank Eco im Format DIN A4 bietet in 8 Schubladen mit verschiedenen Höhe von 98/52/28 mm Platz für Ihre Persönlichen Unterlagen. Durch ein Zentralschloss inklusive 2 Schlüssel, können Sie Ihre privaten Gegenstände sicher verstauen. Der Schubladenschrank Eco verfügt über ein Chrombeschichteten Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen . Die Garantie beträgt 2 Jahre. Maße: H 590 x B 282 x T 412 mm. Farbe verkehrsweiß.
Weitere Informationen:
Herstellungsland:
TR
Farbcode:
696 verkehrsweiß
Höhe:
590 mm
Breite:
281,5 mm
Tiefe:
411,5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,40*
€ 211,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 181,26*
€ 223,16*
Lager 6922
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,04*
€ 245,06*
Frei Haus
ab € 197,53*
€ 250,31*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 207,36*
€ 254,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,06*
€ 291,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,81*
€ 267,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,04*
€ 238,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.