Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank ECO, 8 Schubladen, weiß, DIN A4, 590 x 281,5 x 411,5 mm, Absch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/biss8a696_a01.jpg
images/web_details/biss8a696_a01.jpg
images/web_details/biss8a696_a02.jpg
images/web_details/biss8a696_a03.jpg
Artikel-Nr.:
     273-BISS8A696
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     S8A696
EAN/GTIN:
     796376511904
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Eco, DIN A4.
Weitere Informationen:
Farbe:
verkehrsweiß
Abmessungen:
(H x B x T) 590 x 281 x 411 mm
Ausführung:
8 Schubladen
Anreißer (Online):
Schubladenschrank ECO, 8 Schubladen, weiß, DIN A4, 590 x 281,5 x 411,5 mm, Abschließbar
Aufzählung (Online):
Bruttogewicht in Kg: 16,03 Farbe: 696 verkehrsweiß Abschließbar: ja TÜV/GS: nein Maße Höhe in mm: 590 Maße Breite in mm: 281,5 Maße Tiefe in mm: 411,5 Garantie: 2 Jahre
Kurzbeschreibung (Online):
Schubladenschrank ECO, 8 Schubladen, weiß, DIN A4, 590 x 281,5 x 411,5 mm, Abschließbar
Langbeschreibung (Online):
Schubladenschrank Eco, DIN A4.
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley schubladenschrank weiß, schubfach schrank, schubkastenschrank weiss, Schubladenschränke, Auszugschrank, Auszugschränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,40*
€ 211,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 181,26*
€ 223,16*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,04*
€ 245,06*
Lager 273
Frei Haus
ab € 197,53*
€ 250,31*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 207,36*
€ 254,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,72*
€ 280,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,90*
€ 262,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,53*
€ 235,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.