Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     879-PL500601
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL500601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 500 x T 235 mm, Farbe: pink
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN645 nussbaum/lichtgrau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,017*
€ 177,015*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,74*
€ 204,30*
13 Tage
7
Frei Haus
ab € 171,11*
€ 209,84*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 172,27*
€ 210,71*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,40*
€ 232,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,015*
€ 210,648
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,005*
€ 201,116
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,41*
€ 171,848
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,62*
€ 163,768
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,787*
€ 138,977
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,567*
€ 133,955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,017*
€ 122,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.