Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorerhöhung Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorerhöhung Platform
Monitorerhöhung Platform
Artikel-Nr.:
     C1033-PL500601
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     PL500601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 500 x T 235 mm, Farbe: pink
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN645 nussbaum/lichtgrau
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,807*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,325*
€ 212,207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,795*
€ 203,246
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,94*
€ 173,669
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,70*
€ 165,053
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,697*
€ 140,059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,387*
€ 133,741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,807*
€ 122,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.