Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-PL500601 Herst.-Nr.: PL500601 EAN/GTIN: 5020073843866 |
| |
|
| | |
| Monitorerhöhung inklusive Ablagefach, Maße: H 109 x B 500 x T 235 mm, Farbe: pink Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 3,27 kg | Farbcode: | 601 pink | Herstellungsland: | GB | Höhe: | 109 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 235 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,717* | € 177,155* | | | | Lager 6922 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,51* | € 204,46* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,42* | € 210,00* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,15* | € 210,88* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,01* | € 232,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|