Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-ONLYC2ZS0901 Herst.-Nr.: ONLYC2ZS0901 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Bisley 2-Sitzer Sofa Only verfügt über einen vollgepolsterten Holzkern, der mit einem hochwertigen Kunstleder bezogen ist. Verchromte Metallfüße sowie Frontdetails runden das elegante Design ab. Die Garantie beträgt 5 Jahre. Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 | Farbe: | 018670 natürliche Eiche/kardinalrot | Gesamthöhe: | 740 mm | Gesamtbreite: | 1400 mm | Gesamttiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 549,04* | € 678,15* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 616,28* | € 712,17* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,00* | € 727,68* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 645,21* | € 743,89* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 671,72* | € 772,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|