Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BISLONLYC2ZS0901 Herst.-Nr.: ONLYC2ZS0901 EAN/GTIN: 0796376511454 |
| |
|
| | |
| - Das Bisley 2-Sitzer Sofa Only verfügt über einen vollgepolsterten Holzkern, der mit einem hochwertigen Kunstleder bezogen ist.
- Verchromte Metallfüße sowie Frontdetails runden das elegante Design ab.
- Maße: HxBxT: 73x123x63cm, Sitzhöhe 45cm
Weitere Informationen: | | Armlehne vorhanden: | ja | Breite: | 1230 mm | Bruttogewicht: | 33.0000 kg | Farbe: | schwarz | Farbe des Fußes: | silber | Höhe: | 730 mm | Marke: | Bisley | Material: | Kunstleder | Material des Fußes: | Metall | Sitzhöhe: | 45 cm | Tiefe: | 730 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lederbank, Büromöbel, Bürosofa, Cafeteria, Chillmöbel, Loungemöbel, Sessel, Wartebereichsofa, Warteraumsofa |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,64* | € 675,04* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 616,14* | € 707,70* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 670,58* | € 765,58* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 758,14* | € 868,75* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 798,83* | € 891,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|