Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besuchercouch Only Kunstleder schwarz 2-Sitzer Sitz-B.1050xT500mm BISLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9106485601
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ONLYC2ZS0901
EAN/GTIN:
     0796376511454
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
2-Sitzer · vollgepolsterter Holzkern, mit hochwertigem Kunstleder bezogen · mit verchromten Metallfüßen sowie verchromten Frontdetails · Sitzfläche B 1050 x T 500 mm · Sitzhöhe 450 mm Weitere technische Eigenschaften: · Gestell: verchromt
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
450 mm
Polsterfarbe:
schwarz
Sitzbreite:
1050 mm
Sitztiefe:
500 mm
Ausführung:
2-Sitzer
Sitz/Rückenlehne:
Kunstleder
Marke:
BISLEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lederbank, Besuchersessel, Besucherstuhl, Besucherstühle, Stuhl
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,09*
€ 673,88*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 617,71*
€ 706,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 671,59*
€ 764,03*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 762,64*
€ 866,79*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,45*
€ 899,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,59*
€ 1.070,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,77*
€ 1.060,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 890,76*
€ 1.060,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 890,75*
€ 1.059,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,00*
€ 998,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 838,99*
€ 998,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 838,98*
€ 998,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 838,97*
€ 998,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 838,95*
€ 998,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,15*
€ 980,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,45*
€ 956,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.