Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-ONLYC2ZS0901 Herst.-Nr.: ONLYC2ZS0901 EAN/GTIN: 796376511454 |
| |
|
| | |
| Das Bisley 2-Sitzer Sofa Only verfügt über einen vollgepolsterten Holzkern, der mit einem hochwertigen Kunstleder bezogen ist. Verchromte Metallfüße sowie Frontdetails runden das elegante Design ab. Die Garantie beträgt 5 Jahre. Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 33 kg | Farbcode: | ZS0901 schwarz | Herstellungsland: | IT | Höhe: | 730 mm | Breite: | 1230 mm | Tiefe: | 630 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 550,09* | € 673,88* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 617,71* | € 706,40* | | | | Lager 6922 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 671,59* | € 764,03* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 762,64* | € 866,79* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 798,62* | € 889,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|