Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl FIVE, gepolsterte Rückenlehne und Sitz, Kunststofffußkreuz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bisley Bürodrehstuhl FIVE, gepolsterte Rückenlehne und Sitz, Kunststofffußkreuz
Bisley Bürodrehstuhl FIVE, gepolsterte Rückenlehne und Sitz, Kunststofffußkreuz
Artikel-Nr.:
     879-FIVEKSLNE0018
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FIVEKSLNE0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Der Bisley Bürodrehstuhl FIVE ist mit gepolsterter, höhenverstellbarer Rückenlehne und tiefenverstellbarerm Sitz ausgestattet. Höhenverstellbare Armlehnen mit PU-Armlehnauflagen, Synchronmechanik mit 5 Sperrpositionen, bieten den optimalen Sitzkomfort. Das Fußkreuz ist aus Kunststoff gefertigt und verfügt über selbstbremsende Universalrollen. Die Garantie beträgt 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantie:
5
Farbe:
WN601 nussbaum/pink
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
600 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 879
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,58*
€ 320,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 281,94*
€ 336,75*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,97*
€ 367,32*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,70*
€ 377,77*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 321,34*
€ 381,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 879
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,39*
€ 381,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,64*
€ 373,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,43*
€ 323,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 879
Versand: Lager 879
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.