Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl Five Polsterrücken Kunststofffußkreuz NE0018 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bürodrehstuhl Five Polsterrücken Kunststofffußkreuz NE0018 schwarz
Bürodrehstuhl Five Polsterrücken Kunststofffußkreuz NE0018 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BISLFIVEKLNE0018
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     FIVEKLNE0018
EAN/GTIN:
     0796376511348
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Der Bisley Bürodrehstuhl FIVE ist mit gepolsterten, höhenverstellbaren Rückenlehne und Sitz ausgestattet
  • Höhenverstellbare Armlehnen mit PU-Armlehnauflagen
  • Synchronmechanik mit 5 Sperrpositionen fürden optimalen Sitzkomfort
  • Das Fußkreuz ist aus Kunststoff gefertigt und verfügt über selbstbremsende Universalrollen
  • Sitzhöhe: 450-560mm
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
ja
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
T-Armlehne
Breite:
690 mm
Bruttogewicht:
16.0000 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Höhe:
760 mm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Bisley
Material des Fußes:
Kunststoff
Mechanik:
Synchronmechanik
Sitzhöhe:
45-56 cm
Tiefe:
690 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,23*
€ 320,85*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 282,45*
€ 337,63*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,07*
€ 367,27*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,25*
€ 377,61*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 322,05*
€ 380,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,63*
€ 401,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,04*
€ 364,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,41*
€ 355,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 298,40*
€ 355,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,45*
€ 336,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.