Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-E722A03506 Herst.-Nr.: E722A03506 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachboden, 4 OH, Farbe Korpus lichtgrau, Türen kardinalrot
Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent
Bisleys Universal Flügeltürenschrank ist ein Allroundtalent. Im platzsparenden Slimline-Design und mit komplett geschweißtem Korpus bietet er mit drei Korpus lichtgrau, Türen kardinalrot lackierten Fachboden Kapazität für 4 Ordnerhöhen. Der Klappgriff mit Schloss verriegelt die Flügeltüren über einen Dreipunkt-Schließmechanismus. Der Universal Flügeltürenschrank ist TÜV-zertifiziert und hat eine Garantie von 5 Jahren. Maße: H 1806 x B 914 x T 457 mm Format DIN A4 Farbe: Korpus lichtgrau, Türen kardinalrot TÜV/GS-zertifiziert Abschließbar Ordner Lateralhängevorrichtung Lieferumfang 1 Bisley Flügeltürenschrank Universal, 3 Fachboden, 4 OH, Farbe Korpus lichtgrau, Türen kardinalrot
Weitere Informationen: | | Farbe: | YB301 campeche | Gesamthöhe: | 50 mm | Gesamtbreite: | 420 mm | Gesamttiefe: | 565 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley schubladenschrank grau, rolladenschrank, bisley rolladenschrank, Mehrzwecktisch, Tisch, Kantinentisch, Seminartisch, Klapptisch |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,71* | € 273,25* | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,18* | € 273,88* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,42* | € 313,30* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,65* | € 321,97* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,49* | € 323,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|